電話 工事 工具のおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
134件の「電話 工事 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「通信線用工具」、「電話工事」、「線路試験用」などの商品も取り扱っております。
仕様 カット、ノーカットの切替可能 適合機種 DT電話用端子盤・クリップ式端子板(BIX)付 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷

非接触で心線対照が可能な定番モデルです。 被覆の上からペア線識別・ケーブル探索ができます。 77HP-G送信機と200EP-G受信機、専用ケースのセット。 導通確認、ブレスト供給電源、ブレスト接続用端子、L1・L2極性チェック、2種の信号音、RJ11プラグ、導通確認時のビープ音発信、耐圧100VDC、受信機先端部に暗所で便利なLEDなど搭載。
用途電話線や無電圧ケーブルの心線対象、導通確認、ブレスト電源供給、L1・L2極性確認 仕様 瞬間耐圧:送信機DC150V トラスコ品番 480-8550 セット内容 モジュールジャック(オスメス)、先端チップ、専用ケース、RJ45アダプター(メスメス) 材質 ABS 質量(g) 273 電源 積層型9V乾電池(006P)×2個(別売り) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 57×32×64(送信機)、54×29×228(受信機) 距離(km) (検索)15
1セット
26,980 税込29,678
当日出荷

4、6芯モジュラーコードにモジュラープラグを取付ける専用圧着工具です。 電話機屋内配線用。
全長(mm) 188 仕様 ストリッパー付 トラスコ品番 810-7143 質量(g) 135 適合サイズ FCC規格モジュラープラグ、RJ-11/12(4/6芯) ヒロセ電機(株)製、沖電線(株)製 ※パンドウィット製、住友3M製、タイコエレクトロニクスアンプ製モジュラープラグには使用できません。
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

打ち込みタイプパッチパネル用の打ち込み工具です。
用途110コネクティングブロックの打ち込み トラスコ品番 828-1568 質量(g) 142 使用温度範囲(℃) -10~60 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 142.9×36.5×27
1個
45,980 税込50,578
翌々日出荷

1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

ケーブルを押し込むとインパクト機能で圧接と切断が同時に可能 110ブロック用 圧接工具 インパクトLO~HI 圧接の圧力は2段階に切り替え可能 圧接+切断の刃を使うと圧接と同時に切断可能 不要な時は刃を収納可能
材質 本体:ABS樹脂、刃・フック:鉄 全長(mm) 178(刃付) 質量(g) 145(刃付) 能力 110ブロック用 アズワン品番 65-2054-18
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)モジュラー圧着工具
ラチェット付(圧着確認機構)で圧着作業が簡単確実!1丁で「ケーブル切断・皮むき・圧着」に対応。 表面で全作業が可能で使いやすい!ラチェットを解除するとハンドル部が大きく開放する為、刃部へのケーブル挿入が容易になる。
用途LAN、電話機屋内配線工事などに 適合 モジュールプラグ:8P8C(RJ45)、6P6C/4C/2C 全長(mm) 205 質量(g) 345 寸法H(mm) 65
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
18,980 税込20,878
当日出荷

屋内線をストリップし、差し込むだけのクランプ結線方式端子板です。絶縁性、耐腐食性、耐湿性の高い構造です。3端子でマルチ接続、無瞬断切替えが可能です。
用途配線盤(MDF・IDF)、ビジネスホン等の配線分岐、VDSL 仕様 10回線用、3端子 適合 (心線径)Φ0.4mm~Φ0.9mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(10個)ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

川口電機製作所KDα-UT1 結線工具
KDαシリーズの心線挿抜の押切工具。 工具先端に心線をカットするはさみと、心線を引き抜くフックがあります。
適合機種 KDαシリーズ
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

サンワサプライパンチダウン工具
情報コンセント配線時に使用する、インパクト式パンチダウン工具です。110/88ブロック規格に対応しています。インパクト圧接圧力を2段階で調整可能です。圧接+切断刃と圧接刃のリバーシブルタイプです。不要な時は、刃を本体内に収納可能です。ケーブル取り回し、取り外しに便利なフックを内蔵しています。ハンドル部分は、手にフィットするソフトグリップ仕様です。
寸法(mm) W45×D29×H168(刃、突起部を除く) 質量(g) 138 規格 110/88ブロック規格対応
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

1セット(5個)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
当日出荷

基盤のコネクターにケーブルをはめ込むツール。ケーブルをはめ込み、切断する作業を一工程で行う事ができます。直径0.4mm~0.8mmまでのUTP・STPケーブルに。ボディーに引っ掛けフックとリリースブレードを内蔵しています。ストリッピング(皮むき)作業せずに接続できます。
質量(g) 100 使用範囲(Φmm) 0.4-0.8
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷

川口電機製作所コンタクトジョーズⅡ
ジャンパ線の被覆を剥かずに導通や電圧・電流の測定を可能にします。
1袋(5本)
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)パンチダウンツール 替刃
仕様 パンチダウンツールLPD-110専用替刃
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

電気工事業者向けの腰袋です。ハーネス装着時でも使用可能な、背割れベルト通しです。丈夫な国産厚綿布を使用しています。パラフィン防水加工を施しています。ベルト通部分にヨレ止め付です。前面にフタ付ポケットが付いています。
用途電話工事・光ケーブル工事などの内線工事作業に。電気工事用に。 材質 6号防水加工帆布 2018年トラスコ掲載ページ 4 2272
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三和電気計器製のテストリードに使用可能/テストリードのピン先に差し込んで使用
種別 ICクリップアダプタ 全長(m) 約0.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1組
1,998 税込2,198
当日出荷


東名通信工業クランプ式端子板
MDF・IDF用 分岐・中継端子板。10回線端子板。特殊工具不要。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、Φ0.9、ストリップ長:14mm
適合ケーブル外径(Φmm) Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、Φ0.9 ストリップ長(mm) 14
1個
2,898 税込3,188
当日出荷